※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP-25-P スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 64252248 STP-25-P スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 64252248 STP-25-P スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社) 64252248

スラストパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64252248 品番 STP-25-P
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
スラストパッドはグラブスクリューに対して12°まで傾きます。
スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
グラブスクリュー[[SGT]]を別途購入し、セットでご使用ください。
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。

適合グラブスクリュー
SGT-M10
SGT-M12
寸法d(mm)16 寸法d1(mm)21 寸法D1(mm)25 寸法e(mm)6.9 寸法h(mm)12 寸法H1(mm)15 寸法r(mm)9.2 寸法X max(mm)32 寸法X min(mm)7.5 材質(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
注意
※ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする