※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64252345
品番
UDFS-20-200
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
ショットブラストの美しい仕上げ。
材質
(本体 )SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
20
寸法W(mm)
115
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000