※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64252354
品番
UDFS-20-300
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
ショットブラストの美しい仕上げ。
材質
(本体 )SUS304/ショットブラスト
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
68
寸法L1(mm)
300
寸法A(mm)
20
寸法W(mm)
115
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
48
寸法Lf(mm)
15
許容荷重(N)
1000