※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDMS-20-300 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64252379 UDMS-20-300 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64252379 UDMS-20-300 ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 64252379

ステンレス取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64252379 品番 UDMS-20-300
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304 寸法L(mm)320 寸法H(mm)68 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lm(mm)20 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする