※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
ステンレス取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64252388
品番
ULFS-20-112
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
(本体)SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
48
寸法L1(mm)
112
寸法a(mm)
13
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
24
寸法D1(mm)
13.5
寸法W(mm)
50
寸法M(mm)
M6
寸法h(mm)
32
寸法Lf(mm)
10
寸法W1(mm)
32
許容荷重(N)
1000