※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
ステンレス回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64252433
品番
GDPS-22-M8-NI
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法B(mm)
4
寸法d(mm)
18.5
寸法D(mm)
22
寸法d1(mm)
14
寸法e(mm)
2.5
寸法h(mm)
59
寸法H(mm)
61.5
寸法h1(mm)
21
寸法Lm(mm)
14
寸法M(mm)
M8
ねじピッチ
1.25
ねじ規格
並目
材質
(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303