※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
ステンレス回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64252449
品番
GDPS-24-M10-NI
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法B(mm)
5
寸法d(mm)
18.5
寸法D(mm)
24
寸法d1(mm)
14
寸法e(mm)
2.5
寸法h(mm)
74
寸法H(mm)
76.5
寸法h1(mm)
27
寸法Lm(mm)
16
寸法M(mm)
M10
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
並目
材質
(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303