ケーブルクリップ 配線クリップ 3.1mm x 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64252450 品番151-16300
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

HellermannTyton フラットリボンケーブルねじ固定具は、長さが 35 mm、幅が 25 mm です。黒色です。フラットリボンケーブル用の一体型固定具取り付け具 取り付け領域が増加することで、高強度が得られます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンケーブルねじ●最大バンドル直径:3.1mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1474 アズワン品番65-7449-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする