※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDPS-24-M8-NI ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252458 GDPS-24-M8-NI ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252458 GDPS-24-M8-NI ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252458

ステンレス回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64252458 品番 GDPS-24-M8-NI
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。

寸法B(mm)4 寸法d(mm)18.5 寸法D(mm)24 寸法d1(mm)14 寸法e(mm)2.5 寸法h(mm)74 寸法H(mm)76.5 寸法h1(mm)27 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M8 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする