※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCHM-40-M8-20-A ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252555 KSCHM-40-M8-20-A ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252555 KSCHM-40-M8-20-A ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252555

ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M8 注文コード64252555 品番KSCHM-40-M8-20-A
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はM並目など31種類から選べます 他の種類を見る

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

寸法a(mm)2.8 寸法D(mm)40 寸法h(mm)3.2 寸法H(mm)24 寸法Lm(mm)20 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法R(mm)22.3 寸法s(mm)12 タイプケーブルなし ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする