※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSCHM-60-M12-30-H ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252774 KSCHM-60-M12-30-H ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252774 KSCHM-60-M12-30-H ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64252774

ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M12 注文コード64252774 品番KSCHM-60-M12-30-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥7,247
販売価格(税別)
6,588
この商品はM並目など31種類から選べます 他の種類を見る

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

寸法a(mm)3.2 寸法D(mm)60 寸法h(mm)3.9 寸法H(mm)38 寸法Lm(mm)30 寸法M(mm)M12 M並目M12 寸法R(mm)30.7 寸法s(mm)20 タイプケーブルつき ねじピッチ1.75 ねじ規格並目 材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする