※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHMS-40-M8-16 ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64252853 KEHMS-40-M8-16 ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64252853 KEHMS-40-M8-16 ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64252853

ステンレスハンドノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64252853 品番 KEHMS-40-M8-16
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

寸法d(mm)18 寸法D(mm)40 寸法H(mm)30.5 寸法Lm(mm)16 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法s(mm)15 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(本体)SUS303/ショットブラスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする