※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHMS-50-M10-30 ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64252905 KEHMS-50-M10-30 ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64252905 KEHMS-50-M10-30 ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64252905

ステンレスハンドノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64252905 品番 KEHMS-50-M10-30
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。
凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。

寸法d(mm)21 寸法D(mm)50 寸法H(mm)34 寸法Lm(mm)30 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法s(mm)17 ねじピッチ1.5 ねじ規格並目 材質(本体)SUS303/ショットブラスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする