※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSH-50-M10-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253088 KSH-50-M10-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253088 KSH-50-M10-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253088

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M10 注文コード64253088 品番KSH-50-M10-A4
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法C・M並目など6種類から選べます 他の種類を見る

ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト ねじピッチ1.5 寸法H(mm)30 寸法d(mm)18 寸法D(mm)50 ねじ規格並目 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)16.5 M並目M10 寸法Lf min(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする