※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSH-60-R12-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253115 KSH-60-R12-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253115 KSH-60-R12-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253115

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)12 注文コード64253115 品番KSH-60-R12-A4
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法C・M並目など6種類から選べます 他の種類を見る

ノブはSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト 寸法H(mm)37.5 寸法d(mm)20 寸法D(mm)60 寸法C(mm)12 寸法s(mm)20 寸法lc min(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする