※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSHM-40-M8-40-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253149 KSHM-40-M8-40-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253149 KSHM-40-M8-40-A4 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 64253149

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M並目M8 注文コード64253149 品番KSHM-40-M8-40-A4
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はM並目など11種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。

寸法d(mm)14 寸法D(mm)40 寸法H(mm)24 寸法Lm(mm)40 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法s(mm)12 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目 材質(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする