※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スターノブ(ファイブノブ)
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
M並目
M12
注文コード
64253219
品番
KSHM-60-M12-40-A4
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
M並目
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
37.5
寸法Lm(mm)
40
寸法M(mm)
M12
M並目
M12
寸法s(mm)
20
ねじピッチ
1.75
ねじ規格
並目
材質
(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS316/ショットブラスト