曜日別特売
KNWFS-26-M5-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KNWFS-26-M5-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253255
KNWFS-26-M5-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253255
KNWFS-26-M5-A4 ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253255

ステンレスウィングノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)26
寸法M(mm)M5
内容量1個注文コード64253255品番KNWFS-26-M5-A4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,727
販売価格(税別)
3,388

ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。

寸法B(mm)11寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法H(mm)14.5寸法Lf min(mm)8寸法M(mm)M5M並目M5寸法s(mm)4.5ねじピッチ0.8ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする