※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64253447
品番
KNWFS-26-M4
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
耐蝕性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
材質
(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
14.5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
11
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M4
寸法s(mm)
4.5
M並目
M4
寸法Lf min(mm)
7