※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSP-200V-T-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253465 FSP-200V-T-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253465 FSP-200V-T-HSR スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253465

スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64253465 品番FSP-200V-T-HSR
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

縮尺が1/2の縦型スケールプレート。
10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。
左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。
接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
角部はRです。容易に剥がれません。

材質(本体)SUS304 寸法L(mm)108 寸法L1(mm)100
注意
※[[FSP-V-HSR]]スケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする