※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード64253474
品番FSP-300V-B-HSR
参考基準価格(税別)¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
縮尺が1/2の縦型スケールプレート。
10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。
左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。
接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
角部はRです。容易に剥がれません。