※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSP-100V-T-BK スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253517 FSP-100V-T-BK スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253517 FSP-100V-T-BK スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253517

スケールプレート(縦型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64253517 品番 FSP-100V-T-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
角部はRです。容易に剥がれません。

寸法L(mm)108 寸法L1(mm)100 読取方向ゼロ点下 色(本体)BK 材質(本体)SUS304
注意
※[[FSP-V]]スケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64253499
2025-06-28
用途:
スケールの交換用として
卸売・小売業

既存のスケールの目盛りが掠れて見えなくなってしまったため、交換用に購入しました。 いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする