※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSP-200-R-HSR スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253623 FSP-200-R-HSR スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253623 FSP-200-R-HSR スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り NBK(鍋屋バイテック会社) 64253623

スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64253623 品番FSP-200-R-HSR
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

縮尺が1/2の横型スケールプレート。
10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。
左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。
接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
角部はRです。容易に剥がれません。

寸法L(mm)108 寸法L1(mm)100 材質(本体)SUS304
注意
※[[FSP-HSR]]スケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする