※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSP-100-C-BK スケールプレート(横型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253657 FSP-100-C-BK スケールプレート(横型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253657 FSP-100-C-BK スケールプレート(横型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253657

スケールプレート(横型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64253657 品番 FSP-100-C-BK
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
角部はRです。容易に剥がれません。

材質(本体)SUS304 寸法L(mm)108 寸法L1(mm)100 色(本体)BK 読取方向中央振分
注意
※[[FSP]]スケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする