※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSS-300V-C-BK スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253849 FSS-300V-C-BK スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253849 FSS-300V-C-BK スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社) 64253849

スケールステッカ(縦型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64253849 品番 FSS-300V-C-BK
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。
100・200・300・500mmのスケール長を標準化。
柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
角部はRです。容易に剥がれません。

寸法L(mm)308 寸法L1(mm)300 読取方向中央振分 色(本体)BK 材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
注意
※[[FSS-V]]スケールステッカの目盛りは目安として使用してください。
※貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする