中継用SMA両端プラグ3Dケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(625mm) 注文コード 64254307 品番 SMAP-SMAP-3D-625
参考基準価格(税別)¥3,263 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SMA延長用ケーブルラインアップ
3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)

仕様両端SMAP 長さ(mm)625 形状ストレート ケーブル3D-2V 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする