※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QPMAL-26-M20-1.5 スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254786 QPMAL-26-M20-1.5 スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254786 QPMAL-26-M20-1.5 スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社) 64254786

スクリュープラグ - マグネットつき

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)26 ねじの呼び- M細目M20×1.5 注文コード64254786 品番QPMAL-26-M20-1.5
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188
この商品は寸法D・ねじの呼び・M細目など16種類から選べます 他の種類を見る

マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ
[[QPMAL-G]]----管用平行ねじ
使用可能温度:100℃

寸法B(mm)21 寸法C(mm)24.3 寸法D(mm)26 寸法d1(mm)6 ねじの呼び- 寸法H(mm)31 寸法Lm(mm)8.5 M細目M20×1.5 寸法s(mm)23.5 材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
注意
※マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットにプラスティックカバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ずプラスティックカバーを取りはずして使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする