スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64254936 品番EA968DD-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●速度範囲:50Hz/90〜1400rpm、60Hz/90〜1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.300●許容トルク:1200rpm/0.30N・m(50Hz)0.21N・m(60Hz)90rpm/0.095N・m(50/60Hz)●出力:40W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする