中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(700mm) 注文コード 64255759 品番 SMAP-SMAJ-3D-700
参考基準価格(税別)¥3,242 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SMA延長用ケーブルラインアップ
3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)
-25℃〜80℃

仕様SMAP-SMAJ 長さ(mm)700 形状ストレート ケーブル3D-XV(白) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする