SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
64256266
品番
SFMH-125-02-L-D-LC
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2135
アズワン品番
65-7556-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表