曜日別特売
SWS-4-HTF シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 64256825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWS-4-HTF シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 64256825
SWS-4-HTF シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 64256825
SWS-4-HTF シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社) 64256825

シール座金(PTFEコーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法t(mm)2.1
内容量1個注文コード64256825品番SWS-4-HTF
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
PTFEコーティングの耐薬品性について

用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
1袋入数(個)1寸法C(mm)7.2寸法d(mm)4.2寸法D(mm)8寸法h(mm)0.5寸法t(mm)2.1寸法t1(mm)2.3呼び4材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
注意
※締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
※[[SNHS-HTF]]と組み合わせて使用する場合、締めつけトルクは[[SNHS-HTF]]の推奨締めつけトルク以下としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする