※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFUS-M6-M8 グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社) 64257306 GFUS-M6-M8 グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社) 64257306 GFUS-M6-M8 グリップ用折りたたみユニット NBK(鍋屋バイテック会社) 64257306

グリップ用折りたたみユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64257306 品番GFUS-M6-M8
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。
グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。
全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。

材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1/1.25(M/M1) 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目/並目(M/M1) 寸法P(mm)6 寸法M(mm)M6 寸法d1(mm)10.5 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5 寸法M1(mm)M8 寸法Lf1(mm)12.7
注意
※[[GFUS]]を取りつける際に使用するねじの長さは、取りつけ部の厚み+Lf以下としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする