※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)25
寸法Dw(mm)30
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
注文コード64257349
品番LDMS-10-25-LW30-NI
参考基準価格(税別)¥5,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・寸法Dw・材質など56種類から選べます
他の種類を見る
平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。