TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64257614
品番
6-102316-4
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
TE Connectivity AMPMODU Mod IVコンタクト
TE ConnectivityのAMPMODU Mod IVコンタクトです。
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:AMPMODU MOD IVコネクタハウジング●シリーズ:AMPMODU MOD IV●適合電線サイズmm2 Min:0.03mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:32AWG●適合電線サイズAWG Max:27AWG●最大接触抵抗:12mΩ●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:782-1093
アズワン品番
65-7535-30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表