曜日別特売
99-0405-70-03 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー) 64257727

丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード64257727品番99-0405-70-03
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ケーブルプラグ/ソケット
プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438アズワン品番65-7656-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする