※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-10-40-LW30-CR クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64257909 LDMS-10-40-LW30-CR クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64257909 LDMS-10-40-LW30-CR クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64257909

クランプレバー-平座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64257909 品番 LDMS-10-40-LW30-CR
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。

寸法d(mm)16 寸法D(mm)21 寸法Dw(mm)30 寸法h(mm)36 寸法H(mm)54 寸法H'(mm)58 寸法Lm(mm)40 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)78 寸法s(mm)8 寸法s1(mm)7 寸法tw(mm)3 ねじピッチ1.5 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 使用例LDMS-LW-CR_usage.eps 歯数26 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする