※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX1045 SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト 住友電工ハードメタル 64258105 BX1045 SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト 住友電工ハードメタル 64258105

SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64258105 品番BX1045
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじキャップスクリューです。

ピッチ(mm)1.50 長さL(mm)45.00 幅B(mm)8 径D(Φmm)16.00 寸法d(Φmm)M10
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする