※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ツーリング
住友電工ハードメタルの ツーリング関連商品
SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64258121
品番
BX1070
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじキャップスクリューです。
ピッチ(mm)
1.50
長さL(mm)
70.00
幅B(mm)
8
径D(Φmm)
16.00
寸法d(Φmm)
M10
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。