空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64258165 品番RT/57232/M/40
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、32 mm 径、40 mm ストローク。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 32 mm

仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4088 アズワン品番65-7951-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする