曜日別特売
LDMS-10-25-LWP30-NI クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64258189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-10-25-LWP30-NI クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64258189
LDMS-10-25-LWP30-NI クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64258189
LDMS-10-25-LWP30-NI クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64258189

クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線注文コード64258189品番LDMS-10-25-LWP30-NI
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。

寸法B(mm)11寸法d(mm)16寸法D(mm)21寸法Dw(mm)30寸法h(mm)36寸法H(mm)54寸法H'(mm)58寸法Lm(mm)25寸法Lw(mm)2寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)78寸法s(mm)8寸法s1(mm)7寸法tw(mm)3ねじピッチ1.5最大荷重(N)290最大締付力(kN)16歯数26ねじ規格並目材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする