※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-10-25-LWP30-CR クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64258724 LDMS-10-25-LWP30-CR クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64258724 LDMS-10-25-LWP30-CR クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64258724

クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64258724 品番 LDMS-10-25-LWP30-CR
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

寸法B(mm)11 寸法d(mm)16 寸法D(mm)21 寸法Dw(mm)30 寸法h(mm)36 寸法H(mm)54 寸法H'(mm)58 寸法Lm(mm)25 寸法Lw(mm)2 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)78 寸法s(mm)8 寸法s1(mm)7 寸法tw(mm)3 ねじピッチ1.5 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 歯数26 ねじ規格並目 色(本体)CR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする