IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64258865 品番LM2737MTC/NOPB
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):4.5V〜5.5V●周波数 - スイッチング:50kHz〜2MHz●デューティサイクル(最大):90%●同期整流器:あり●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、周波数制御、パワーグッド、ソフトスタート●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0406-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする