曜日別特売
LDM-10A-32-BR-SG クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64259248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-10A-32-BR-SG クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64259248
LDM-10A-32-BR-SG クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64259248
LDM-10A-32-BR-SG クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64259248

クランプレバー(真鍮パッドつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個M並目M10注文コード64259248品番LDM-10A-32-BR-SG
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法D1(mm)8寸法h(mm)31寸法H(mm)45寸法H'(mm)49寸法Lm(mm)32寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)63寸法s(mm)6.5寸法t(mm)2ねじピッチ1.5歯数24ねじ規格並目色(本体)SG材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする