三菱電機エンジニアリング
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
ベースアダプタ
形名
更新前ユニット(例):A68B、更新後ユニット(例):R68B
注文コード
64259293
品番
ERNT-AQB68N
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・形名
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
タイプ
ベースアダプタ
ユニット種別
シーケンサ:ベースユニット
形名
更新前ユニット(例):A68B、更新後ユニット(例):R68B
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。