※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-6-20-BR-OR クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64259607 LDM-6-20-BR-OR クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64259607 LDM-6-20-BR-OR クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64259607

クランプレバー(真鍮パッドつき)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)20 色(本体)OR M並目M6 注文コード64259607 品番LDM-6-20-BR-OR
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は寸法Lm・色・M並目など72種類から選べます 他の種類を見る

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 寸法D1(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法H(mm)34 寸法H'(mm)37.5 寸法Lm(mm)20 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法R(mm)45 寸法s(mm)4 寸法t(mm)1 ねじピッチ1 歯数18 ねじ規格並目 色(本体)OR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする