※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
SEC-マルチドリルホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
13〜13.5
有効長(mm)
158(先端角あり)・156(フラット)
注文コード
64259670
品番
SMDH130-12D
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効長
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平取りあり/フランジなし
全長(mm)
225.7(先端角あり)・223.5(フラット)
被削材
P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼〜45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)
シャンク長(mm)
48
部品名称
キャップスクリュー:BXD02208IPC(0.75〜1.00N・m)、レンチ:TRDR08IP
有効長(mm)
158(先端角あり)・156(フラット)
コーティング
DEXコート/NXコート
給油方式
内部給油式
加工深さ
12D
油穴
付き(2穴)
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
13〜13.5
フランジ径(Φmm)
20
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。