※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
SEC-マルチドリルホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
13〜13.5
有効長(mm)
106(先端角あり)・104(フラット)
注文コード
64259731
品番
SMDH130-8DF
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・有効長
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平取りあり/フランジあり
全長(mm)
178.4(先端角あり)・176.2(フラット)
被削材
P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼〜45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)
シャンク長(mm)
48
部品名称
キャップスクリュー:BXD02208IPC(0.75〜1.00N・m)、レンチ:TRDR08IP
有効長(mm)
106(先端角あり)・104(フラット)
コーティング
DEXコート/NXコート
給油方式
内部給油式
加工深さ
8D
油穴
付き(2穴)
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
13〜13.5
フランジ径(Φmm)
20
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。