曜日別特売
ERNT-AQB65N MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング 64260097

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台適合機種(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-Aタイプベースアダプタ形名更新前ユニット(例):A65B、更新後ユニット(例):Q65B注文コード64260097品番ERNT-AQB65N
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を
MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。

適合機種(シーケンサ)MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-A質量(g)790タイプベースアダプタ外形寸法(mm)352×240×11.8(幅×高さ×奥行)ユニット種別シーケンサ:ベースユニット形名更新前ユニット(例):A65B、更新後ユニット(例):Q65B端子台置換え前 : A65B、A65B-UL、置換え後 : R68B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR8F/置換え前 : A65B、A65B-UL、置換え後 : R65B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR5F/置換え前 : A65B、A65B-UL、置換え後 : Q68B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF8、ERNT-AQF5/置換え前 : A65B、A65B-UL、置換え後 : Q65B、Q55B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF5スロット-
注意
※選定に便利なWEBツール、製品の詳細については三菱電機エンジニアリング株式会社HPをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする