有機EL照明付グリーディングカード A88MA2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64260168 品番A88MA2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280

想いが光るグリーディングカード
「人と人が会えない今、感謝の想いをカードにこめて」をコンセプトに製品化された有機EL照明付きのグリーディングカードです。メッセージがライトアップされ、より想いが伝わります。
メッセージ部分は「ヒカルカミ」フレキシブル有機EL照明にシート型電池がセットになっており白色に発光します。

仕様●本体デザイン:オリジナルカード(無地)●商品本体サイズ:173mm×112mm(閉じた状態)、225mm×112mm(開いた状態)、41mm×18mm(メッセージ書き込み開口部)●重さ:約12g●発光色:白色●点灯回数:約500回程度の点灯で電池が消耗して暗くなり始めます。●内容物:カード本体 ×1、封筒 ×1 アズワン品番67-0384-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする