※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDM-10A-20-R-BK クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64260465 LDM-10A-20-R-BK クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64260465 LDM-10A-20-R-BK クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 64260465

クランプレバー(球状パッドつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)20 色(本体)BK M並目M10 注文コード64260465 品番LDM-10A-20-R-BK
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は寸法Lm・色・M並目など72種類から選べます 他の種類を見る

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)13.5 寸法D(mm)17.5 寸法D1(mm)8 寸法h(mm)31 寸法H(mm)45 寸法H'(mm)49 寸法Lm(mm)20 寸法M(mm)M10 M並目M10 寸法R(mm)63 寸法s(mm)6.5 寸法t(mm)3.5 ねじピッチ1.5 歯数24 ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする